Startseite

SIEMENS - SIE3RW50746AB14 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 110-250V AC VT - 3RW50746AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060897

Artikelnummer

SIE3RW50746AB14

Herstellernummer

3RW50746AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionedi rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 315 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o 110 a 250 V
    • Disponibile per reti fino a 600 V
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Module di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex)
    • Bypass integrato per riduzione del riscaldamento nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti.
    • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti applicativi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie