SIEMENS - SIE3RW50742AB14 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 110-250V AC ML - 3RW50742AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060811
Artikelnummer
SIE3RW50742AB14
Herstellernummer
3RW50742AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW50
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- 230-480 V
- 315 A
- AC 110 ... 250 V
- Morsetti a molla
- Output analogico
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da110 a 250 V
- Varianti di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali per collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti a distanza
- Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA, per applicazioni a rischio di esplosione(ATEX o IEC Ex)
- Sostituisce la serie costruttiva 3RW40 (grandezze costruttive da S6 a S12)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


