Startseite

SIEMENS - SIE3RW50736AB14 SOFTSTARTER 400V 250A AUS 110-250V AC VT - 3RW50736AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060736

Artikelnummer

SIE3RW50736AB14

Herstellernummer

3RW50736AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 250 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Capacità di potenza fino a 315 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento delicato
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Disponibile anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevato risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzionee grande facilità d'uso
    • Monitoraggio intelligente per proteggere il softstarter e il motore
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
    • Grande flessibilità nelle applicazioni grazie alle diverse varianti disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie