SIEMENS - SIE3RW50732AB14 SOFTSTARTER 400V 250A AUS 110-250V AC ML - 3RW50732AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060651
Artikelnummer
SIE3RW50732AB14
Herstellernummer
3RW50732AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione operativa: 200-480 V
- Corrente nominale: 250 A
- Dimensioni compatte con bypass integrato per riduzione del riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime ottimale
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico tramite funzioni intelligenti di monitoraggio
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluso per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Varianti di apparecchio con uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti industriali
Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


