SIEMENS - SIE3RW50566AB14 SOFTSTARTER 400V 171A AUS 110-250V AC VT - 3RW50566AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060415
Artikelnummer
SIE3RW50566AB14
Herstellernummer
3RW50566AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente nominale: 171 A
- Opzioni di tensione di alimentazione di comando: 24 V, da 110 a 250 V
- Potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per un design compatto
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
- Monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), adatte anche per applicazioni a rischio di esplosione(ATEX o IEC Ex)
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Compatibilità con moduli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente, proteggendo la rete elettrica
- Minore ingombro e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
- Funzioni intelligenti di monitoraggio che garantiscono protezione continua
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'eccellente gestione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


