SIEMENS - SIE3RW50556TB04 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50556TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060279
Artikelnummer
SIE3RW50556TB04
Herstellernummer
3RW50556TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance
Softstarter SIRIUS 3RW50 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi in termini di spazio, cablaggio e manutenzione.
Dettagli tecnici:
- Voltaggio: 200-480 V
- Corrente: 143 A
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Collegamenti tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nella porta del quadro elettrico
- Serie costruttiva sostituita: 3RW40 (grandezze da S6 a S12)
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dalla surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


