SIEMENS - SIE3RW50556AB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060262
Artikelnummer
SIE3RW50556AB15
Herstellernummer
3RW50556AB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-600 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 315 kW
- Tipologia di morsetti: a vite e a molla
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Smart monitoring per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (opzionali)
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Reset remoto integrato per eliminare guasti in modo rapido.
- Flessibilità nella configurazione grazie a diverse varianti di apparecchio.
- Sostituzione della serie costruttiva 3RW40 per una maggiore efficienza.
Softstarter SIRIUS 200-600 V 143 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento efficiente e senza stress.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


