Startseite

SIEMENS - SIE3RW50556AB14 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060255

Artikelnummer

SIE3RW50556AB14

Herstellernummer

3RW50556AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensioni di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzionamento senza manutenzione
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) per applicazioni a rischio di esplosione
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Conveniente sgravio del carico meccanico sull'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Facilità d'uso con reset remoto integrato per gestione dei guasti
    • Protezione intelligente contro il surriscaldamento e il sovraccarico del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie