SIEMENS - SIE3RW50556AB04 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50556AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060231
Artikelnummer
SIE3RW50556AB04
Herstellernummer
3RW50556AB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzione Soft-Torque per avviamenti a regime senza stress
- Omologazioni internazionali, incluso ATEX o IEC Ex
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti con morsetti a vite e a molla
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per risoluzione rapida dei guasti
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarichi
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


