Startseite

SIEMENS - SIE3RW50556AB04 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50556AB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060231

Artikelnummer

SIE3RW50556AB04

Herstellernummer

3RW50556AB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti a regime senza stress
    • Omologazioni internazionali, incluso ATEX o IEC Ex
    • Disponibile per reti fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti con morsetti a vite e a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per risoluzione rapida dei guasti
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarichi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie