Startseite

SIEMENS - SIE3RW50552AB14 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 110-250V AC ML - 3RW50552AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060170

Artikelnummer

SIE3RW50552AB14

Herstellernummer

3RW50552AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Potenza massima: fino a 315 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali, incluse ATEX e IEC Ex

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
    • Flessibilità per soddisfare svariati compiti operativi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie