Startseite

SIEMENS - SIE3RW40362BB05 SOFTSTARTER S2 30KW 500V,24V AUS MOLLA - 3RW40362BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696310

Artikelnummer

SIE3RW40362BB05

Herstellernummer

3RW40362BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza: 30 kW/500 V
    • Range di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V morsetti a molla
    • Funzioni di monitoraggio: Protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Taglia costruttiva: Fino a 690 V, opzioni con morsetti a vite e molla
    • Modulo di collegamento opzionale: Montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
    • Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una struttura costruttiva compatta e basso riscaldamento.
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti.
    • Ventilatore opzionale per ulteriore compattezza nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie