Startseite

SIEMENS - SIE3RW40361BB15 SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40361BB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691872

Artikelnummer

SIE3RW40361BB15

Herstellernummer

3RW40361BB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando il funzionamento del sistema.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 30 kW/500 V
    • Gamma di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA, incluso ATEX o IEC Ex per applicazioni a rischio di esplosione
    • Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Limite corrente: impostabile durante l'accelerazione
    • Compatibilità: disponibilità per reti fino a 690 V
    • Interfaccia: morsetti a vite e molla, modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore.
    • Facile risoluzione dei guasti a distanza grazie al reset remoto integrato.
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie