SIEMENS - SIE3RW40281BB15 SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40281BB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 VHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209691810
Artikelnummer
SIE3RW40281BB15
Herstellernummer
3RW40281BB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Modello: SIRIUS 3RW40
- Corrente: 38 A
- Potenza: 22 kW a 500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 110-230 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, adatto anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Modularità: disponibile per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e il carico meccanico del motore.
- Design compatto grazie al bypass integrato, migliorando lo spazio e il cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso per l'operatore.
- Funzioni di monitoraggio intelligenti proteggono il softstarter dal surriscaldamento.
- Reset remoto integratoper gestione rapida dei guasti.
SIRIUS softstarter S0 38 A, 22 kW/500 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie