SIEMENS - SIE3RW40361BB05 SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 24V AUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
45 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 VHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - -99999 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - -99999 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209691858
Artikelnummer
SIE3RW40361BB05
Herstellernummer
3RW40361BB05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
-99999 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
-99999 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
-99999 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00


