SIEMENS - SIE3RW40262BB04 SOFTSTARTER S0 25A 11KW 400V, 24V AUS - 3RW40262BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209694040
Artikelnummer
SIE3RW40262BB04
Herstellernummer
3RW40262BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Funzioni di monitoraggio per prevenzione surriscaldamento e sovraccarico
- Certificazioni internazionali: IEC e UL/CSA, anche per ATEX o IEC Ex
- Opzioni di alimentazione di comando: modelli disponibili con tensione di 24 V
- Protezione motore a termistori: disponibile su certi modelli
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei fault.
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile.
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici.
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.
- Un sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.
SIRIUS softstarter S0 25 A, 11 kW/400 V
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un avviamento graduale e una gestione efficace della corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


