Startseite

SIEMENS - SIE3RW40261BB04 SOFTSTARTER S0 11KW 400V, 24V AUS - 3RW40261BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691643

Artikelnummer

SIE3RW40261BB04

Herstellernummer

3RW40261BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX)
    • Disponibile per reti fino a 690 V con varianti di tensione di alimentazione
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e arresto per un funzionamento più dolce
    • Riduzione del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
    • Struttura costruttiva compatta grazie all'uso di ventole opzionali
    • Sistema modulare che garantisce alte prestazioni in varie applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie