Startseite

SIEMENS - SIE3RW40241BB04 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS - 3RW40241BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691568

Artikelnummer

SIE3RW40241BB04

Herstellernummer

3RW40241BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

SIRIUS softstarter S0 12,5 A

Softstarter SIRIUS 3RW40 per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 12,5 A
  • Potenza: 5,5 kW/400 V
  • Temperatura operativa: 40 °C
  • Impianto: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
  • Morsetti: a vite
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA, ATEX o IEC Ex
  • Disponibile per reti fino a 690 V
  • Varie tensioni di alimentazione di comando
  • Modulo di collegamento opzionale
  • Ventilatore opzionale

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione
  • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
  • Bypass integrato per un design compatto e ridotto riscaldamento
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
  • Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente
  • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
  • Struttura costruttiva compatta con ventilatore opzionale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie