SIEMENS - SIE3RW30472BB04 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V MOLLA - 3RW30472BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719248
Artikelnummer
SIE3RW30472BB04
Herstellernummer
3RW30472BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00