Startseite

SIEMENS - SIE3RW30472BB04 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V MOLLA - 3RW30472BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719248

Artikelnummer

SIE3RW30472BB04

Herstellernummer

3RW30472BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S3

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un funzionamento affidabile e più efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 106 A
    • Potenza nominale: 55 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità per reti fino a 690 V
    • Varianti con protezione motore a termistori per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e assenza di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispettoagli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e bassa dissipazione di calore nel quadro elettrico
    • Possibilità di montaggio sui interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie