SIEMENS - SIE3RW30471BB04 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V - 3RW30471BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719071
Artikelnummer
SIE3RW30471BB04
Herstellernummer
3RW30471BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza: 55 kW/400 V
- Incorpora un bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Reti supportate: fino a 690 V
- Tensioni di alimentazione di comando: AC 200-480 V e AC/DC 24 V
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibile per alcuni modelli
- Protezione motore a termistori disponibile per alcuni modelli
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Minimizzazione delle oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri sistemi
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da installare
Softstarter SIRIUS S3 106 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un avviamento dolce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


