Startseite

SIEMENS - SIE3RW30471BB04 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V - 3RW30471BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719071

Artikelnummer

SIE3RW30471BB04

Herstellernummer

3RW30471BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un avviamento dolce.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 55 kW/400 V
    • Incorpora un bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Reti supportate: fino a 690 V
    • Tensioni di alimentazione di comando: AC 200-480 V e AC/DC 24 V
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibile per alcuni modelli
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Minimizzazione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri sistemi
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da installare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie