Startseite

SIEMENS - SIE3RW30381BB04 SOFTSTARTER 400V 37KW AUS24V - 3RW30381BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719309

Artikelnummer

SIE3RW30381BB04

Herstellernummer

3RW30381BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S2

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 72 A
    • Potenza: 37 kW/400 V
    • Range di tensione di alimentazione: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Bypass integrato: per un riscaldamento ridotto nel quadro elettrico
    • Varianti: disponibili per reti fino a 690 V e per 3RW30/40 con tensioni di alimentazione di comando di 24 V
    • Protezione motore: disponibile con termistori per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che minimizza l'impatto sulla rete elettrica.
    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso.
    • Sistema modulare che offre flessibilità e efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie