SIEMENS - SIE3RW30381BB04 SOFTSTARTER 400V 37KW AUS24V - 3RW30381BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719309
Artikelnummer
SIE3RW30381BB04
Herstellernummer
3RW30381BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 72 A
- Potenza: 37 kW/400 V
- Range di tensione di alimentazione: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Bypass integrato: per un riscaldamento ridotto nel quadro elettrico
- Varianti: disponibili per reti fino a 690 V e per 3RW30/40 con tensioni di alimentazione di comando di 24 V
- Protezione motore: disponibile con termistori per alcuni modelli
- Avviamento graduale che minimizza l'impatto sulla rete elettrica.
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso.
- Sistema modulare che offre flessibilità e efficienza.
Softstarter SIRIUS S2
Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie