SIEMENS - SIE3RW30271BB04 SOFTSTARTER 400V 15KW AUS.24V - 3RW30271BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
137 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719446
Artikelnummer
SIE3RW30271BB04
Herstellernummer
3RW30271BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza: 15 kW/400 V
- Corrente nominale: 32 A
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Temperatura massima ambiente: 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: Fino a 690 V con varie tensioni di alimentazione e morsetti a vite e molla
- Protezione motore: Termistoridisponibili per 3RW40 e 3RW44
- Avviamento graduale per un'operazione più fluida e senza vibrazioni
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nelquadro elettrico
- Sistema modulare SIRIUS per una versatilità e aggiornamenti continui
SIRIUS softstarter S0 32 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e facilitando l'avviamento in modo efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


