SIEMENS - SIE3RW30262BB04 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS24V MOLLA - 3RW30262BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
137 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719484
Artikelnummer
SIE3RW30262BB04
Herstellernummer
3RW30262BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20


