Startseite

SIEMENS - SIE3RW30261BB04 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 24V - 3RW30261BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

137 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719422

Artikelnummer

SIE3RW30261BB04

Herstellernummer

3RW30261BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    SIRIUS softstarter S0 25 A, 11 kW/400 V

    Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Max. corrente: 25 A
    • Potenza: 11 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Temperature operative: fino a 40 °C
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Protezione motore a termistori disponibile in alcune varianti
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Facile installazione con notevole risparmio di spazio e cablaggio
    • Assenza di manutenzione che ne facilita l'uso
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazieal bypass integrato
    • Adatto per reti fino a 690 V con un ampio campo di potenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie