SIEMENS - SIE3RW30181BB04 SOFT STARTER 400V 7,5KW 17,6A AUS 24VAC/ - 3RW30181BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719651
Artikelnummer
SIE3RW30181BB04
Herstellernummer
3RW30181BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 17,6 A
- Potenza: 7,5 kW/400 V
- Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura ambiente: fino a 40 °C
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità per reti fino a 690 V con tensioni di alimentazione diverse
- Protezione motore a termistori disponibile per alcuni modelli
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo econvertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Softstarter SIRIUS S00
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offre avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie