SIEMENS - SIE3RW30172BB04 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V MOLLA - 3RW30172BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719729
Artikelnummer
SIE3RW30172BB04
Herstellernummer
3RW30172BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Protezione motore: disponibile con termistori per alcuni modelli
- Modulo di collegamento opzionale: compatibile con interruttori automatici
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
- Eliminazione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Design compatto grazie al bypass integrato, che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Disponibilità di diverse varianti per diverse tensioni di alimentazione.
Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando le prestazioni della rete elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


