SIEMENS - SIE3RV29175E CONNET.ESPANS.ALL.X SUP.3RV2917 - 3RV29175E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209719026
Artikelnummer
SIE3RV29175E
Herstellernummer
3RV29175E
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
- Larghezza: 10 mm
- Tipo: Connettore di ampliamento per 3 fasi
- Applicazione: Collegamento di 3-Phasen-Sammelschienen
- Facilita l'assemblaggio e la gestione del cablaggio.
- Modularità che consente aggiornamenti e configurazioni personalizzate.
- Sistema sempre attuale, garantendo compatibilità con le nuove tecnologie.
Connettore di ampliamento largo per il collegamento di 3-Phasen-Sammelschienen 3RV2917
È un sistema modulare SIRIUS che offre una soluzione semplice ed efficiente per il cablaggio di 3 fasi.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


