Startseite

SIEMENS - SIE3RV29012F CONT.AUX.FRONT 2S,ML S00-S0 - 3RV29012F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790957

Artikelnummer

SIE3RV29012F

Herstellernummer

3RV29012F

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari trasversale 2S

    Il blocchetto di contatti ausiliari trasversale 2S è progettato per fornire collegamenti efficienti con morsetti a molla per interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Contatti ausiliari trasversali
    • Numero di poli: 2S
    • Tipo di collegamento: Morsetto a molla
    • Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2
    • Sistema: Modulare SIRIUS

    Benefici per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Efficiente nel garantire connessioni sicure e rapide.
    • Rappresenta una soluzione sempre attuale per dispositivi di controllo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie