Startseite

SIEMENS - SIE3RV29012E CONT.AUX.FRONT 1L,1R,ML S00-S0 - 3RV29012E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790933

Artikelnummer

SIE3RV29012E

Herstellernummer

3RV29012E

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetto a molla per interruttori automatici 3RV2

    Simple, efficient, always up-to-date - the modular SIRIUS system.

    Dettagli tecnici:

    • 1NO+1NC contact blockconfiguration
    • Spring terminal connection
    • Compatible with 3RV2 automatic circuit breakers
    • Modular design for flexibility

    Vantaggi per il cliente:

    • Easy installation with spring terminals
    • Versatile and adaptable for various applications
    • Enhanced system efficiency with modular features
    • Reliable performance in diverse environments

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie