SIEMENS - SIE3RV29012C CONT.AUS.LAT.2R,ML,X3RV2 S00-S0 - 3RV29012C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209737136
Artikelnummer
SIE3RV29012C
Herstellernummer
3RV29012C
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2NC
Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per interruttori automatici 3RV2, offrendo un sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
- Tipo: 2NC
- Morsetti: a molla
- Compatibilità: interruttori automatici 3RV2
Vantaggi per il cliente:
- Modulo semplice e efficiente.
- Sempre attuale nel sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


