SIEMENS - SIE3RV29012B CONT.AUS.LAT.2S,ML,X3RV2 S00-S0 - 3RV29012B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209737129
Artikelnummer
SIE3RV29012B
Herstellernummer
3RV29012B
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipo: Blocchetto di contatti ausiliari
- Montaggio: Laterale
- Connessione: Morsetto a molla
- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2
- Portata: Conforme agli standard di settore
- Facilità di installazione grazie al montaggio laterale.
- Affidabilità e durata, ideali per applicazioni industriali.
- Flessibilità nel design grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Operatività costante e sempre attuale nel tempo.
Blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2S
Il prodotto è un morsetto a molla per interruttori automatici 3RV2, parte del sistema modulare SIRIUS, che offre una soluzione semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


