Startseite

SIEMENS - SIE3RV29012A CONT.AUS.LAT.1L,1R,ML,X3RV2 S00-S0 - 3RV29012A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209737112

Artikelnummer

SIE3RV29012A

Herstellernummer

3RV29012A

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 1NO+1NC morsetto a molla per interruttori automatici 3RV2

    Simple, efficient, always up-to-date - the SIRIUS modular system is designed for versatility in automatic switches.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 1NO + 1NC
    • Tipo di montaggio: Laterale
    • Tipo di connessione: Morsetto a molla
    • Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione e configurazione.
    • Elevata efficienza operativa grazie alla modularità.
    • Progettato per garantire soluzioni aggiornate nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie