Startseite

SIEMENS - SIE3RV29011G CONT.AUX.FRONT X EL.1CO,VT,S00-S0 - 3RV29011G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - -99999 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790926

Artikelnummer

SIE3RV29011G

Herstellernummer

3RV29011G

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-99999 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari trasversale

    Si tratta di un dispositivo destinato a garantire la funzionalità di interruttori automatici 3RV2 con un morsetto a vite per una connessione sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Adatto per elettronica
    • 1CO morsetto a vite
    • Compatibile con interruttori automatici 3RV2
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Design efficiente e sempre aggiornato
    • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie