SIEMENS - SIE3RV29011F CONT.AUX.FRONT 2L VT S00-S0 - 3RV29011F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209790971
Artikelnummer
SIE3RV29011F
Herstellernummer
3RV29011F
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Numero di contatti: 2 NO
- Tipo di connessione: Morsetto a vite
- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2
- Serie: SIRIUS
- Semplice da installare e utilizzare.
- Efficiente nelle prestazioni.
- Modularità che consente aggiornamenti e configurazioni personalizzate.
- Prodotto sempre attuale nel design e nella funzione.
Blocchetto di contatti ausiliari trasversale 2 NO
Il prodotto è un morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2, parte del sistema modulare SIRIUS che offre semplicità e efficienza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


