Startseite

SIEMENS - SIE3RV29011E CONT.AUX.FRONT 1L,1R VT S00-S0 - 3RV29011E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790964

Artikelnummer

SIE3RV29011E

Herstellernummer

3RV29011E

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 1NO + 1NC
    • Tipo di connessione: morsetti a vite
    • Compatibilità: per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione grazie ai morsetti a vite.
    • Affidabilità e prestazioni elevate nel sistema modulare SIRIUS.
    • Versatilità nell'uso con interruttori automatici 3RV2.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie