SIEMENS - SIE3RV29011D CONT.AUX.FRONT 1CO,VT,S00-S0 - 3RV29011D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209790940
Artikelnummer
SIE3RV29011D
Herstellernummer
3RV29011D
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1W
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2
Vantaggi per il cliente:
- Semplice
- Efficiente
- Sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


