SIEMENS - SIE3RV29011C CONT.AUS.LAT.2R,VT,X3RV2 S00-S0 - 3RV29011C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209737099
Artikelnummer
SIE3RV29011C
Herstellernummer
3RV29011C
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipologia: 2 NC
- Montaggio: Lateralmente
- Tipo di collegamento: Morsetto a vite
- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2
- Design modulare: Parte del sistema SIRIUS
- Facilità di installazione grazie al montaggio laterale.
- Affidabilità e prestazioni garantite nel sistema modulare.
- Versatilità nell'utilizzo con diversi interruttori automatici.
- Soluzione efficiente per ottimizzare il controllo elettrico.
Blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2 NC
Il blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2 NC è progettato per l'uso con interruttori automatici 3RV2, offrendo soluzioni semplici ed efficienti nel sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


