Startseite

SIEMENS - SIE3RV29011B CONT.AUS.LAT.2L,VT,X3RV2 S00-S0 - 3RV29011B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209737082

Artikelnummer

SIE3RV29011B

Herstellernummer

3RV29011B

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2NO

    Il blocchetto di contatti ausiliari offre un'interfaccia semplice ed efficace per l'integrazione con interruttori automatici 3RV2, contribuendo a un sistema modulare SIRIUS sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2NO
    • Montaggio: laterale
    • Morsetto: a vite
    • Compatibilità: interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e integrazione nel sistema esistente.
    • Affidabilità e rendimento efficiente nel funzionamento.
    • Progettato per la durata e l'aggiornamento tecnologico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie