SIEMENS - SIE3RV20314XB15 Interruttore automatico, S2, protezione motore, Class 20, sganciatore A 49 ... 59 A, sganciatore N 845 A

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 49...59 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845...845 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4047621021294
Artikelnummer
SIE3RV20314XB15
Herstellernummer
3RV20314XB15
Hersteller
SIE
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
49...59 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845...845 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
59 A
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
26 W


