SIEMENS - SIE3RV20214EA150BA0 Interruttore automatico, S0, protezione motore, Class 10, sganciatore A 27 ... 32 A, sganciatore N 400 A

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 27...32 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...400 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209900110
Artikelnummer
SIE3RV20214EA150BA0
Herstellernummer
3RV20214EA150BA0
Hersteller
SIE
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
27...32 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
13.25 W


