Startseite

SIEMENS - SIE3RV19353B SBARRA PARAL S2 X3 ,ACC 75MM - 3RV19353B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 108 A

  • Teilungsmaß - 75 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209363861

Artikelnummer

SIE3RV19353B

Herstellernummer

3RV19353B

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

108 A

Teilungsmaß:

75 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

    Sbarra collettrice trifase per 3 interruttori automatici grandezza costruttiva S2

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Interdistanza modulare: 75 mm
    • Dimensione costruttiva: S2
    • Supporto per 3 interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare
    • Alta efficienza operativa nel sistema SIRIUS
    • Componente sempre attuale e aggiornato nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie