Startseite

SIEMENS - SIE3RV19331GA00 CUSTISOL.IP55 XS2 82MM EMERG.METR. - 3RV19331GA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209517837

Artikelnummer

SIE3RV19331GA00

Herstellernummer

3RV19331GA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

150 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

181 mm

    Custodia per montaggio sporgente in materiale isolante con comando rotativo di arresto di emergenza 82 mm con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente, e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale isolante
    • Comando rotativo di arresto di emergenza di 82 mm
    • Passacavo metrico
    • Non soggetto a omologazione UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione grazie al design modulare
    • Aumenta la sicurezza con il comando di arresto di emergenza
    • Offre versatilità e adattabilità nelle applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie