SIEMENS - SIE3RV19331DA00 CUSTISOL.IP55 XS2 82MM METR. - 3RV19331DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209517844
Artikelnummer
SIE3RV19331DA00
Herstellernummer
3RV19331DA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
150 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
181 mm
- Materiale isolante
- Grado di protezione: IP55
- Morsetto N e PE
- Lucchettabile in posizione O 82 mm
- Passacavo metrico
- Senzeomologazione UL/CSA
- Semplice e facile da installare
- Design modulare che garantisce flessibilità
- Efficienza e sicurezza nel montaggio
- Compatibilità con applicazioni moderne e attuali
Custodia per montaggio sporgente
Custodia per montaggio sporgente in materiale isolante grado di protezione IP55 con morsetto N e PE lucchettabile in posizione O 82 mm con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA, ideale per l'uso sicuro ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


