Startseite

SIEMENS - SIE3RV19275A MORSDI ALIMENT.X S0 A VITE (10 PZ.) - 3RV19275A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209579361

Artikelnummer

SIE3RV19275A

Herstellernummer

3RV19275A

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

    Connettore di collegamento

    Connettore di collegamento per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 con morsetti a vite imballaggio multiplo 10 pezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Imballaggio: multiplo 10 pezzi
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare.
    • Efficienza garantita nel collegamento degli interruttori.
    • Design attuale per soluzioni moderne.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie