Startseite

SIEMENS - SIE3RV19234E MOSTRFRONT.EMERG. X S0,S2,S3 - 3RV19234E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209346505

Artikelnummer

SIE3RV19234E

Herstellernummer

3RV19234E

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

107 mm

Tiefe:

31 mm

    Piastra frontale in materiale isolante

    La piastra frontale è progettata per interruttori automatici di grandezza costruttiva S00, S0, S2, S3, garantendo un grado di protezione IP55 e un comando rotativo di arresto di emergenza chiudibilea chiave.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale isolante
    • Grado di protezione: IP55
    • Comando rotativo di arresto di emergenza
    • Chiusura a chiave
    • Compatibile con interruttori automatici grandezza costruttiva S00, S0, S2, S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e facile da usare
    • Efficienza elevata nel funzionamento
    • Design modulare e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie