SIEMENS - SIE3RV19234B MOSTRFRONT. X S0,S2,S3 - 3RV19234B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209346499
Artikelnummer
SIE3RV19234B
Herstellernummer
3RV19234B
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
31 mm
- Materiale isolantecon grado di protezione IP55
- Comando rotativo
- Chiusura a chiave
- Compatibile con interruttori automatici di grandezza costruttiva S00, S0, S2, S3
- Semplice e efficienti nel design
- Modularità del sistema SIRIUS per adattabilità
- Always current and reliable functionality
Piastra frontale in materiale isolante grado di protezione IP55
Comando rotativo, chiudibile a chiave per interruttori automatici di grandezza costruttiva S00, S0, S2, S3.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie