SIEMENS - SIE3RV19232GA00 CUSTINCAS.IP55 XS0 72MM EMER.METR. - 3RV19232GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209518124
Artikelnummer
SIE3RV19232GA00
Herstellernummer
3RV19232GA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
108 mm
Custodia isolante da incasso con comando rotativo di OFF DI EMERGENZA
Un sistema modulare semplice ed efficiente per la protezione e il controllo degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Comando rotativo di OFF DI EMERGENZA
- Passacavo metrico
- Senza omologazione UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Semplice ed efficiente
- Sempre attuale
- Focus sul sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie